Referenzen
INA:KR40-PP-A-NMT
Rubix:448270
Hersteller:0055454390078
EAN:4047643179386

Produktdetails : KR 40-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA
Kurvenrollen KR..-PP, mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, optimiertes INA-Profil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 58x18x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 274 g |
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 58 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Serie | kr..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10900 N |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort