Referenzen
INA:KRV62-PP-A-NMT
Rubix:448344
Hersteller:0055975950078
EAN:4054362448570

Produktdetails : KRV 62-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA
Kurvenrollen KRV..-PP, mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x24x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 857 g |
| Innendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 80 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Serie | krv..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 76000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 33500 N |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
