Referenzen

INA:KRE26-B
Rubix:95447
Hersteller:0057478800000
EAN:4047643178723
KRE 26-B (INA) Kurvenrolle mit Exzenterring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser13 mm
Breite36 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails :


Kurvenrollen KRE.., mit Axialführung über Anlaufbund bzw. -scheibe, beidseitig Spaltdichtung, mit Exzenter

Stärken

Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x13x13 mm
Bruttogewicht64 g
Innendurchmesser13 mm
Breite36 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser26 mm
Seriekre..-b
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl8000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r6500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5100 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
47,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,79 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen