KR 26 PP (SKF) Kurvenrolle SKF

Kurvenrollen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:KR 26 PPA
SKF:KR 26 PP
Rubix:3060880
EAN:07316570096675
KR 26 PP (SKF) Kurvenrolle SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Breite12 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KR 26 PP (SKF) Kurvenrolle SKF


Kurvenrollen (Stützrollen) sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um Nadellager, die einen Gewindezapfen anstelle des Innenrings haben. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche und werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Die Lager können über die Bolzen nachgeschmiert werden.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten (aufgrund von Dreh- oder Kippbewegungen)
- Lange Gebrauchsdauer
- Einfache Montage
- Abgedichtet für höhere Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser10 mm
Breite12 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc2
Außendurchmesser26 mm
Seriekr
NormECLASS CODE:23-05-09-03
40,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std