DIN980 V M12X1.5 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFMET12X1,5.10Z
Rubix:549332
Hersteller:000980.10108.0120.150
EAN:4043952344095


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | DIN 980 |
Produktdetails : DIN980 V M12X1.5 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
DIN 980 10 Form V-fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil V=Ganzmetallmuttern, einteilig, Feingew. Abmessung: VM 12 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1710 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | DIN 980 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,04 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
17,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm