DIN980 V M5 8 ZN K Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFMET5.8Z/100
Rubix:1666558
Hersteller:000980.08104.9050.000
EAN:4043952344330


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Norm | DIN 980 |
Produktdetails : DIN980 V M5 8 ZN K Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig
Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Norm | DIN 980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,44 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
2,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
5 mm