DIN6307-M20 Knebelmutter mit losem Knebel, Stahl brüniert
Knebelmutter mit losem Knebel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6307-M20
Rubix:358813
Hersteller:GN 6307-M20
EAN:4045525323452





Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN6307-M20 Knebelmutter mit losem Knebel, Stahl brüniert
Bei den Knebelmuttern DIN 6307 ist der Knebel verschiebbar. Durch die Druckfeder wird er in jeder Lage festgehalten. Die Endkappen begrenzen den Verschiebeweg. Sie werden formschlüssig aufgepreßt und können unmontiert geliefert werden, wenn die Einzelteile galvanisch behandelt werden sollen.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Festigkeitsklasse | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen