WN980 V M3 A4 GLEITMO Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934

Sechskantmuttern, selbstsichernd, Basis DIN 934

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:GLEITMO3A4
Rubix:3398668
Hersteller:098043
EAN:4043377124234
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Gewindedurchmesser3 mm
NormNICHT STANDARD
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN980 V M3 A4 GLEITMO Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934


Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934
Sechskantmuttern, selbstsichernd, Basis DIN 934 A4 3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Gewindedurchmesser3 mm
NormNICHT STANDARD
FestigkeitsklasseA4-50
16,12 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
19,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

3 mm