WN980 V M4 A2 GLEITMO Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934
Sechskantmuttern, selbstsichernd, Basis DIN 934
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GLEITMO4A2
Rubix:3398669
Hersteller:098024
EAN:4043377124111


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN980 V M4 A2 GLEITMO Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934
Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934
Sechskantmuttern, selbstsichernd, Basis DIN 934 A2 4
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,04 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
15,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
4 mm