STAR LC-EINHEIT L250 SF01 perma STAR LC 250 mit perma Multipurpose grease SF01
Multipurpose grease
Siehe technische InformationenReferenzen
Perma:104473
Rubix:114059
EAN:4061201033583






Technische Zusammenfassung
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
|---|---|
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
Produktdetails : STAR LC-EINHEIT L250 SF01 perma STAR LC 250 mit perma Multipurpose grease SF01
perma STAR LC
Perma STAR LC-Einheit befüllt mit PERMA SF01, einem modern konzipierten Mehrzweckfett auf Basis bewährter Mineralöle und Inhaltsstoffe. Die gemischte Seifenbasis Lithium/Calcium vereint die positiven Eigenschaften beider Seifenbasen. PERMA SF01 ist wasserbeständig, oxidationsstabil und beinhaltet einen wirksamen Verschleiß- und Korrosionsschutz. Es eignet sich besonders gut zur Schmierung stark vibrierender Maschinenelemente.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 360 g |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| 67 mm | |
| 157 mm | |
| Zolltarifcode | 27101999 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std