CLASSIC SF04 perma CLASSIC mit perma High performance grease SF04
Schmierstoffgeber perma CLASSIC 120
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Perma:100052
Rubix:88675
EAN:4061201000462




Technische Zusammenfassung
| Min. Einsatztemperatur | 0 °C |
|---|---|
| Max. Einsatztemperatur | 40 °C |
| Betriebszeit | einstellbar |
Dokumente
Produktdetails : CLASSIC SF04 perma CLASSIC mit perma High performance grease SF04
perma CLASSIC ist in allen Anwendungsbereichen mit Umgebungstemperaturen von 0 bis +40 °C einsetzbar. Je nach Einsatzbedingungen wird ein Schmierstoffvolumen von 120 cm³ in 1, 3, 6 oder 12 Monaten gespendet. Die zuverlässige Funktionsweise basiert auf einer elektrochemischen Reaktion. Die Aktivierungsschraube wird in das Schmiersystem eingeschraubt und die Ringöse abgerissen. Der enthaltene Gaserzeuger generiert einen Druck von max. 4 bar, der den Kolben vorwärts bewegt und Schmierstoff in die Schmierstelle transportiert.
Perma CLASSIC befüllt mit PERMA SF04, einem speziellen Schmierfett auf Basis von Mineralöl, Polyalphaolefin und Polyharnstoff. Es besitzt einen weiten Gebrauchstemperaturbereich und ist in Wälz- und Gleitlagern bis zu einer Betriebstemperatur von -20 bis +160 Grad C anwendbar. PERMA SF04 zeichnet sich durch einen hochwirksamen Verschleißschutz aus und besitzt durch spezielle EP-Zusätze ein hohes Druckaufnahmevermögen. Das Fett haftet gut und ist beständig gegen Wasser, sowohl bei statischer als auch bei dynamischer Beanspruchung. PERMA SF04 ist oxidationsstabil, alterungsbeständig und schützt vor Korrosion.
Stärken
- Sicher gegen Manipulation
- Einfache Handhabung
- Kostengünstige, permanente Schmierung
- Wechsel erfolgt schnell und einfach ohne Spezialwerkzeug
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauen Umgebungen
- Sichere und permanente Schmierung in Explosionszonen
- Erhöhung der Arbeitssicherheit, da Gefahrenbereiche seltener zur Wartung aufgesucht werden müssen
- Einsatz unter Tage möglich
- Einfache Handhabung
- Kostengünstige, permanente Schmierung
- Wechsel erfolgt schnell und einfach ohne Spezialwerkzeug
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauen Umgebungen
- Sichere und permanente Schmierung in Explosionszonen
- Erhöhung der Arbeitssicherheit, da Gefahrenbereiche seltener zur Wartung aufgesucht werden müssen
- Einsatz unter Tage möglich
Anwendungen
perma CLASSIC wird für die Einzelpunktschmierung an Wälz- und Gleitlagern, Gleitführungen, offenen Getrieben, Zahnstangen, Spindeln, Wellendichtungen, Ketten etc. bei Umgebungstemperaturen von 0 bis +40 °C eingesetzt. Klassische Anwendungsbereiche sind der Bergbau, die Stahl- und Automobilindustrie sowie der Maschinenbau.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | 0 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 40 °C |
| Betriebszeit | einstellbar |
| 70 mm | |
| 99 mm | |
| Zolltarifcode | 84798997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std