FUTURA SF02 perma FUTURA mit perma Extreme pressure grease SF02
Schmierstoffgeber perma FUTURA 120
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Perma:107008
Rubix:88644
EAN:4061201056384




Technische Zusammenfassung
| Min. Einsatztemperatur | 0 °C |
|---|---|
| Max. Einsatztemperatur | 40 °C |
| Betriebszeit | 12 monate |
Dokumente
Produktdetails : FUTURA SF02 perma FUTURA mit perma Extreme pressure grease SF02
perma FUTURA ist das optimale automatische Einzelpunktschmiersystem für jeden Industriezweig, besonders für Anlagen, deren Umgebungsbedingungen äußerste Hygiene erfordern. So findet dieses Schmiersystem besonders in der Lebensmittelindustrie seinen Einsatz. Ideal ist perma FUTURA auch für korrosionsverursachende Produktionsbereiche.
Perma FUTURA befüllt mit PERMA SF02, einem Hochleistungsschmierstoff auf Basis von Mineralöl, Lithiumseife und MoS2. Es zeigt eine hohe Tragfähigkeit und besitzt ein günstiges Verhalten bei der Grenz- und Mischreibung. PERMA SF02 ist gut haftfähig, wasserbeständig, oxidationsstabil und besitzt einen guten Korrosionsschutz. Die in diesem Produkt enthaltenen Festschmierstoffanteile (MoS2) bieten zusätzlich Sicherheit durch Notlaufeigenschaften.
Stärken
- Sicher gegen Manipulation
- Einfache Handhabung
- Kostengünstige, permanente Schmierung
- Wechsel erfolgt schnell und einfach ohne Spezialwerkzeug
- Schnelle Füllstandkontrolle durch permanent sichtbaren Kolbenstand im Schmiersystem
- Korrosionsbeständig, Einsatz unter Wasser möglich
- Sichere und permanente Schmierung in Explosionszonen
- Erhöhung der Arbeitssicherheit, da Gefahrenbereiche seltener zur Wartung aufgesucht werden müssen
- Einsatz unter Tage möglich
- Einfache Handhabung
- Kostengünstige, permanente Schmierung
- Wechsel erfolgt schnell und einfach ohne Spezialwerkzeug
- Schnelle Füllstandkontrolle durch permanent sichtbaren Kolbenstand im Schmiersystem
- Korrosionsbeständig, Einsatz unter Wasser möglich
- Sichere und permanente Schmierung in Explosionszonen
- Erhöhung der Arbeitssicherheit, da Gefahrenbereiche seltener zur Wartung aufgesucht werden müssen
- Einsatz unter Tage möglich
Anwendungen
perma FUTURA eignet sich für die Einzelpunktschmierung an Wälz- und Gleitlagern, Gleitführungen, offenen Getrieben, Zahnstangen, Spindeln, Wellendichtungen und Ketten. Dieses Schmiersystem ist optimal einsetzbar in Bereichen, die besonders hygienisch rein gehalten werden müssen. Durch seine Korrosionsbeständigkeit hat sich der perma FUTURA beispielsweise in der Lebensmittelindustrie bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | 0 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 40 °C |
| Betriebszeit | 12 monate |
| 67 mm | |
| 111 mm | |
| Zolltarifcode | 84798997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std