CLASSIC SF02 perma CLASSIC mit perma Extreme pressure grease SF02
Schmierstoffgeber perma CLASSIC 120
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Perma:100034
Rubix:88673
EAN:4061201000301




Technische Zusammenfassung
| Min. Einsatztemperatur | 0 °C |
|---|---|
| Max. Einsatztemperatur | 40 °C |
| Betriebszeit | einstellbar |
Dokumente
Produktdetails : CLASSIC SF02 perma CLASSIC mit perma Extreme pressure grease SF02
perma CLASSIC ist in allen Anwendungsbereichen mit Umgebungstemperaturen von 0 bis +40 °C einsetzbar. Je nach Einsatzbedingungen wird ein Schmierstoffvolumen von 120 cm³ in 1, 3, 6 oder 12 Monaten gespendet. Die zuverlässige Funktionsweise basiert auf einer elektrochemischen Reaktion. Die Aktivierungsschraube wird in das Schmiersystem eingeschraubt und die Ringöse abgerissen. Der enthaltene Gaserzeuger generiert einen Druck von max. 4 bar, der den Kolben vorwärts bewegt und Schmierstoff in die Schmierstelle transportiert.
Perma CLASSIC befüllt mit PERMA SF02, einem Hochleistungsschmierstoff auf Basis von Mineralöl, Lithiumseife und MoS2. Es zeigt eine hohe Tragfähigkeit und besitzt ein günstiges Verhalten bei der Grenz- und Mischreibung. PERMA SF02 ist gut haftfähig, wasserbeständig, oxidationsstabil und besitzt einen guten Korrosionsschutz. Die in diesem Produkt enthaltenen Festschmierstoffanteile (MoS2) bieten zusätzlich Sicherheit durch Notlaufeigenschaften.
Stärken
- Sicher gegen Manipulation
- Einfache Handhabung
- Kostengünstige, permanente Schmierung
- Wechsel erfolgt schnell und einfach ohne Spezialwerkzeug
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauen Umgebungen
- Sichere und permanente Schmierung in Explosionszonen
- Erhöhung der Arbeitssicherheit, da Gefahrenbereiche seltener zur Wartung aufgesucht werden müssen
- Einsatz unter Tage möglich
- Einfache Handhabung
- Kostengünstige, permanente Schmierung
- Wechsel erfolgt schnell und einfach ohne Spezialwerkzeug
- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauen Umgebungen
- Sichere und permanente Schmierung in Explosionszonen
- Erhöhung der Arbeitssicherheit, da Gefahrenbereiche seltener zur Wartung aufgesucht werden müssen
- Einsatz unter Tage möglich
Anwendungen
perma CLASSIC wird für die Einzelpunktschmierung an Wälz- und Gleitlagern, Gleitführungen, offenen Getrieben, Zahnstangen, Spindeln, Wellendichtungen, Ketten etc. bei Umgebungstemperaturen von 0 bis +40 °C eingesetzt. Klassische Anwendungsbereiche sind der Bergbau, die Stahl- und Automobilindustrie sowie der Maschinenbau.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | 0 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 40 °C |
| Betriebszeit | einstellbar |
| 70 mm | |
| 99 mm | |
| Zolltarifcode | 84798997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std