Referenzen
SKF:LAGD 125/HQ2
Rubix:2756460
EAN:7316579218276




Technische Zusammenfassung
| Fassungsvermögen | 125 ml |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
Produktdetails : LAGD 125/HQ2 Schmierstoffgeber System 24 gefüllt mit LGHQ 2
Die SKF SYSTEM 24 - LAGD Einpunkt-Schmierstoffgeber wurden entwickelt, um eine kontinuierliche und zuverlässige Schmierung in verschiedenen industriellen Anwendungen zu gewährleisten. Sie sind mit hochwertigen SKF-Schmierstoffen vorgefüllt und sofort einsatzbereit. Dank ihres Gasantriebsmechanismus sorgen diese Schmierstoffgeber für eine präzise und gleichmäßige Schmierstoffzufuhr über einen individuell einstellbaren Zeitraum von 1 bis 12 Monaten. Sie eignen sich besonders für schwer zugängliche oder gefährliche Umgebungen, in denen eine regelmäßige und kontrollierte Schmierung erforderlich ist.
Eigenschaften:
Die SKF SYSTEM 24 - LAGD Schmierstoffgeber zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung und hohe Flexibilität aus. Ein transparenter Schmierstoffbehälter ermöglicht eine visuelle Füllstandskontrolle, wodurch eine effiziente Wartung erleichtert wird. Dank ihrer kompakten Bauweise lassen sie sich selbst in beengten Einbauräumen problemlos installieren. Zudem sind sie mit einer Vielzahl von Schmierstoffen (Fette und Öle) kompatibel, um die spezifischen Anforderungen unterschiedlicher industrieller Anwendungen zu erfüllen.
Spezifikationen:
• Schmierstoffkapazität: erhältlich in 60 ml und 125 ml
• Dosierzeitraum: zwischen 1 und 12 Monaten einstellbar
• Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C
• Maximaler Betriebsdruck: 5 bar (75 psi) beim Start
• Antriebsmechanismus: Gasantrieb mit inaktivem Gas
• Maximale Schmierleitungslänge:
o 300 mm für Fett
o 1.500 mm für Öl
Normen:
Diese automatischen Schmierstoffgeber erfüllen die folgenden Normen und Zertifizierungen:
• ATEX-Zertifizierung für den Einsatz in Zone 0 (explosionsgefährdete Bereiche)
• IP68-Schutzklasse gegen Staub- und Wassereintritt
• CE-Zertifizierung gemäß europäischen Vorschriften
Markeninformation:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Lagertechnik und Schmierungslösungen. Seit über einem Jahrhundert entwickelt das Unternehmen innovative Technologien, um die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit industrieller Anlagen zu verbessern. Die Produkte von SKF sind darauf ausgelegt, die Maschinenleistung zu optimieren, Wartungskosten zu senken und eine höhere Betriebseffizienz zu gewährleisten. Dank jahrzehntelanger Erfahrung bietet SKF hochwertige Schmierungslösungen, die für eine maximale Anlagenverfügbarkeit und Schutz mechanischer Komponenten sorgen.
Eigenschaften:
Die SKF SYSTEM 24 - LAGD Schmierstoffgeber zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung und hohe Flexibilität aus. Ein transparenter Schmierstoffbehälter ermöglicht eine visuelle Füllstandskontrolle, wodurch eine effiziente Wartung erleichtert wird. Dank ihrer kompakten Bauweise lassen sie sich selbst in beengten Einbauräumen problemlos installieren. Zudem sind sie mit einer Vielzahl von Schmierstoffen (Fette und Öle) kompatibel, um die spezifischen Anforderungen unterschiedlicher industrieller Anwendungen zu erfüllen.
Spezifikationen:
• Schmierstoffkapazität: erhältlich in 60 ml und 125 ml
• Dosierzeitraum: zwischen 1 und 12 Monaten einstellbar
• Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C
• Maximaler Betriebsdruck: 5 bar (75 psi) beim Start
• Antriebsmechanismus: Gasantrieb mit inaktivem Gas
• Maximale Schmierleitungslänge:
o 300 mm für Fett
o 1.500 mm für Öl
Normen:
Diese automatischen Schmierstoffgeber erfüllen die folgenden Normen und Zertifizierungen:
• ATEX-Zertifizierung für den Einsatz in Zone 0 (explosionsgefährdete Bereiche)
• IP68-Schutzklasse gegen Staub- und Wassereintritt
• CE-Zertifizierung gemäß europäischen Vorschriften
Markeninformation:
SKF ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Lagertechnik und Schmierungslösungen. Seit über einem Jahrhundert entwickelt das Unternehmen innovative Technologien, um die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit industrieller Anlagen zu verbessern. Die Produkte von SKF sind darauf ausgelegt, die Maschinenleistung zu optimieren, Wartungskosten zu senken und eine höhere Betriebseffizienz zu gewährleisten. Dank jahrzehntelanger Erfahrung bietet SKF hochwertige Schmierungslösungen, die für eine maximale Anlagenverfügbarkeit und Schutz mechanischer Komponenten sorgen.
Stärken
• Automatische, kontinuierliche Schmierung zur Reduzierung von Verschleiß und frühzeitigen Schäden
• Einstellbare Dosierzeit für eine optimale Wartungsplanung
• Einfache Installation dank kompakter Bauweise, ideal für enge Räume
• Kompatibel mit einer Vielzahl von Schmierstoffen (Fette und Öle)
• Hohe Sicherheit – ATEX-zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
• Reduziert Maschinenstillstände und erhöht die Anlagenverfügbarkeit
• Einstellbare Dosierzeit für eine optimale Wartungsplanung
• Einfache Installation dank kompakter Bauweise, ideal für enge Räume
• Kompatibel mit einer Vielzahl von Schmierstoffen (Fette und Öle)
• Hohe Sicherheit – ATEX-zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
• Reduziert Maschinenstillstände und erhöht die Anlagenverfügbarkeit
Anwendungen
Die SKF SYSTEM 24 - LAGD Schmierstoffgeber sind ideal für Anwendungen, die eine zuverlässige und kontinuierliche Schmierung erfordern, darunter:
• Fertigungsindustrie: Schmierung von Lagern und Gleitlagern
• Energie- und Ölindustrie: Wartung von Turbinen und kritischen Maschinen
• Transport & Logistik: Schmierung von Förderanlagen und Krananlagen
• Automobilindustrie: Instandhaltung von Produktionslinien und Werkzeugmaschinen
• Lebensmittelindustrie: Nutzung mit NSF H1-zertifizierten Schmierstoffen für Produktionsketten
• Fertigungsindustrie: Schmierung von Lagern und Gleitlagern
• Energie- und Ölindustrie: Wartung von Turbinen und kritischen Maschinen
• Transport & Logistik: Schmierung von Förderanlagen und Krananlagen
• Automobilindustrie: Instandhaltung von Produktionslinien und Werkzeugmaschinen
• Lebensmittelindustrie: Nutzung mit NSF H1-zertifizierten Schmierstoffen für Produktionsketten
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 125 ml |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Betriebszeit | einstellbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
326,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
388,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std