CLASSIC SO70 perma CLASSIC mit perma Food grade oil NSF H1 SO70
Bio oil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Perma:100489
Rubix:120354
EAN:4061201003371





Technische Zusammenfassung
| Min. Einsatztemperatur | 0 °C |
|---|---|
| Max. Einsatztemperatur | 40 °C |
| Betriebszeit | einstellbar |
Dokumente
Produktdetails : CLASSIC SO70 perma CLASSIC mit perma Food grade oil NSF H1 SO70
perma CLASSIC ist in allen Anwendungsbereichen mit Umgebungstemperaturen von 0 bis +40 °C einsetzbar. Je nach Einsatzbedingungen wird ein Schmierstoffvolumen von 120 cm³ in 1, 3, 6 oder 12 Monaten gespendet. Die zuverlässige Funktionsweise basiert auf einer elektrochemischen Reaktion. Die Aktivierungsschraube wird in das Schmiersystem eingeschraubt und die Ringöse abgerissen. Der enthaltene Gaserzeuger generiert einen Druck von max. 4 bar, der den Kolben vorwärts bewegt und Schmierstoff in die Schmierstelle transportiert.
Perma CLASSIC befüllt mit PERMA SO70, einem Schmieröl für die Lebensmittel- und pharmazeutische Industrie. Das Öl weist gute Verschleißschutz- und EP-Merkmale sowie ein gutes Kälteverhalten auf. Es bietet zudem einen guten Korrosionsschutz, hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität, ist scherstabil und nicht schäumend. Dieser Schmierstoff ist als H1-Produkt zertifiziert, d.h. er wurde für den gelegentlichen, technisch unvermeidbaren Kontakt mit Lebensmitteln entwickelt und registriert.
Stärken
- Sicher gegen Manipulation, einfache Handhabung- Kostengünstige, permanente Schmierung - Wechsel erfolgt schnell und einfach ohne Spezialwerkzeug- Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauen Umgebungen- Sichere und permanente Schmierung in Explosionszonen- Erhöhung der Arbeitssicherheit, da Gefahrenbereiche seltener zur Wartung aufgesucht werden müssen- Einsatz unter Tage möglich
Anwendungen
perma CLASSIC wird für die Einzelpunktschmierung an Wälz- und Gleitlagern, Gleitführungen, offenen Getrieben, Zahnstangen, Spindeln, Wellendichtungen, Ketten etc. bei Umgebungstemperaturen von 0 bis +40 °C eingesetzt. Klassische Anwendungsbereiche sind der Bergbau, die Stahl- und Automobilindustrie sowie der Maschinenbau.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | 0 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 40 °C |
| Betriebszeit | einstellbar |
| 70 mm | |
| 99 mm | |
| Zolltarifcode | 84798997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen