Referenzen
SKF:LGWA2/SD250
Rubix:1989387
EAN:7316575639495




Technische Zusammenfassung
| Fassungsvermögen | 250 ml |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | 0 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 140 °C |
Produktdetails : LGWA 2/SD250 Schmierstoff SKF
SKF LGWA 2 ist ein hochwertiges Lithium-Komplex -Seifenfett auf Mineralölbasis mit EP-Hochdruckzusätzen. LGWA 2 eignet sich für allgemeine Einsatzbereiche in der Industrie und in Fahrzeugen, in denen die Belastungen oder Temperaturen über den Grenzwerten herkömmlicher Schmierfette liegen.
Stärken
Hohe Wasserbeständigkeit
Hervorragende Lebensdauer des Schmierfetts
Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
Ein im Wesentlichen neutraler pH-Wert
NSF H1 registriert, Halal und Kosher zertifiziert
Anwendungen
- Bäckereianlagen
- Lebensmittelverarbeitungsanlagen,
- Multipack-Kassettenlager für Verpackungsträger
- Einwickelmaschinen
- Förderbandlager
- Abfüllanlagen
- Lebensmittelverarbeitungsanlagen,
- Multipack-Kassettenlager für Verpackungsträger
- Einwickelmaschinen
- Förderbandlager
- Abfüllanlagen
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 250 ml |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | 0 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 140 °C |
| Betriebszeit | einstellbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
403,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
480,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen