STAR LC-EINHEIT M120 SF10 perma STAR LC 120 mit perma Food grade grease NSF H1 SF10

Multipurpose grease

Siehe technische Informationen

Referenzen

Perma:100770
Rubix:106966
EAN:4061201004637
STAR LC-EINHEIT M120 SF10 perma STAR LC 120 mit perma Food grade grease NSF H1 SF10

Technische Zusammenfassung

Min. Einsatztemperatur-40 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : STAR LC-EINHEIT M120 SF10 perma STAR LC 120 mit perma Food grade grease NSF H1 SF10


perma STAR LC
Perma STAR LC-Einheit befüllt mit PERMA SF10, einem speziell für die Lebensmittel- und Pharmazeutische Industrie entwickelten Fett. PERMA SF10 bietet wirksamen Verschleißschutz, hohe Wasserbeständigkeit, guten Korrosionsschutz sowie hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht200 g
Min. Einsatztemperatur-40 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
67 mm
107 mm
Zolltarifcode27101999
24,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,56 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std