FLEX 125 SF03 perma FLEX 125 mit perma High temp. grease SF03

Multipurpose grease

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Perma:107163
Rubix:719581
EAN:4061201057909
FLEX 125 SF03 perma FLEX 125 mit perma High temp. grease SF03

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen125 ml
Min. Einsatztemperatur-20 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : FLEX 125 SF03 perma FLEX 125 mit perma High temp. grease SF03


perma FLEX ist ein kompaktes, sofort einsatzfähiges Schmiersystem, das als komplette Einheit geliefert wird. Es lässt sich in verschiedensten Anwendungsbereichen zwischen -20 °C und +60 °C einsetzen. Dabei ist die Spendezeit von 1 bis 12 Monaten frei wählbar. Über eine elektronisch gesteuerte chemische Reaktion wird der erforderliche Druck aufgebaut. Die Schmierstelle wird kontinuierlich über die gewählte Spendezeit mit frischem Schmierstoff versorgt. perma FLEX ist in den Größen 60 cm³ und 125 cm³ erhältlich.
Perma Schmierstoffgeber Hochtemperaturfett

Stärken

- System wird komplett montiert geliefert und ist sofort einsatzbereit- Einfache Einstellung und Aktivierung am Drehschalter- Spendezeit von 1-12 in Monatsschritten regulierbar- Flexibler Einsatz in unterschiedlichen Temperaturbereichen- Ganzjähriger Einsatz im Freien möglich- Sichere und permanente Schmierung in Explosionszonen- Einsatzmöglichkeit in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit oder starker Staubentwicklung- Erhöhung der Arbeitssicherheit

Anwendungen

perma FLEX eignet sich zur Einzelpunktschmierung in vielfältigen Einsatzbereichen. Er erfüllt die Anforderungen gemäß IP 68 (Eindringen von Wasser / Verunreinigungen) und arbeitet zuverlässig bei besonders staubhaltigen und feuchten Umgebungsbedingungen. Weiterhin ist ein Einsatz bei unterschiedlichen Temperaturen - auch im Freien - möglich. Bei Bedarf kann die Spende unterbrochen werden. Die Spendezeit kann auch nach der Aktivierung verändert werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht210 g
Fassungsvermögen125 ml
Min. Einsatztemperatur-20 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Betriebszeiteinstellbar
58 mm
117 mm
Zolltarifcode84798997
45,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,56 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen