STAR LC-EINHEIT M120 SF06 perma STAR LC 120 mit perma Liquid grease SF06

Multipurpose grease

Siehe technische Informationen

Referenzen

Perma:100755
Rubix:88652
EAN:4061201004507
STAR LC-EINHEIT M120 SF06 perma STAR LC 120 mit perma Liquid grease SF06

Technische Zusammenfassung

Min. Einsatztemperatur-40 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : STAR LC-EINHEIT M120 SF06 perma STAR LC 120 mit perma Liquid grease SF06


perma STAR LC
Perma STAR LC-Einheit befüllt mit PERMA SF06, einem Mehrzweckfließfett auf Mineralölbasis. Es zeichnet sich auch bei höheren Temperaturen durch guten Korrosionsschutz und überzeugende Wasserbeständigkeit aus.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht200 g
Min. Einsatztemperatur-40 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
67 mm
107 mm
Zolltarifcode27101999
21,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std