STAR LC-EINHEIT L250 SF10 perma STAR LC 250 mit perma Food grade grease NSF H1 SF10

Multipurpose grease

Siehe technische Informationen

Referenzen

Perma:104506
Rubix:120398
EAN:4061201033903
STAR LC-EINHEIT L250 SF10 perma STAR LC 250 mit perma Food grade grease NSF H1 SF10

Technische Zusammenfassung

Min. Einsatztemperatur-40 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : STAR LC-EINHEIT L250 SF10 perma STAR LC 250 mit perma Food grade grease NSF H1 SF10


perma STAR LC
Perma STAR LC-Einheit befüllt mit PERMA SF10, einem speziell für die Lebensmittel- und Pharmazeutische Industrie entwickelten Fett. PERMA SF10 bietet wirksamen Verschleißschutz, hohe Wasserbeständigkeit, guten Korrosionsschutz sowie hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht360 g
Min. Einsatztemperatur-40 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
67 mm
157 mm
Zolltarifcode34031980
38,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,91 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std