STAR LC-EINHEIT S60 SF04 perma STAR LC 60 mit perma High performance grease SF04
Multipurpose grease
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Perma:104054
Rubix:120375
EAN:4061201031039






Technische Zusammenfassung
| Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
|---|---|
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Betriebszeit | 12 monate |
Dokumente
Produktdetails : STAR LC-EINHEIT S60 SF04 perma STAR LC 60 mit perma High performance grease SF04
perma STAR LC
Perma STAR LC-Einheit befüllt mit PERMA SF04, einem speziellen Schmierfett auf Basis von Mineralöl, Polyalphaolefin und Polyharnstoff. Es besitzt einen weiten Gebrauchstemperaturbereich und ist in Wälz- und Gleitlagern bis zu einer Betriebstemperatur von -20 bis +160 Grad C anwendbar. PERMA SF04 zeichnet sich durch einen hochwirksamen Verschleißschutz aus und besitzt durch spezielle EP-Zusätze ein hohes Druckaufnahmevermögen. Das Fett haftet gut und ist beständig gegen Wasser, sowohl bei statischer als auch bei dynamischer Beanspruchung. PERMA SF04 ist oxidationsstabil, alterungsbeständig und schützt vor Korrosion.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Betriebszeit | 12 monate |
| 67 mm | |
| 84 mm | |
| Zolltarifcode | 27101999 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen