STAR LC-EINHEIT L250 SF06 perma STAR LC 250 mit perma Liquid grease SF06
Multipurpose grease
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Perma:104497
Rubix:120395
EAN:4061201033811






Technische Zusammenfassung
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
|---|---|
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
Dokumente
Produktdetails : STAR LC-EINHEIT L250 SF06 perma STAR LC 250 mit perma Liquid grease SF06
perma STAR LC
Perma STAR LC-Einheit befüllt mit PERMA SF06, einem Mehrzweckfließfett auf Mineralölbasis. Es zeichnet sich auch bei höheren Temperaturen durch guten Korrosionsschutz und überzeugende Wasserbeständigkeit aus.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 360 g |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| 67 mm | |
| 157 mm | |
| Zolltarifcode | 27101999 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen