FLEX 60 SF01 perma FLEX 60 mit perma Multipurpose grease SF01
Multipurpose grease
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Perma:107224
Rubix:719594
EAN:4061201058517


Technische Zusammenfassung
| Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
|---|---|
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Betriebszeit | einstellbar |
Dokumente
Produktdetails : FLEX 60 SF01 perma FLEX 60 mit perma Multipurpose grease SF01
perma FLEX ist ein kompaktes, sofort einsatzfähiges Schmiersystem, das als komplette Einheit geliefert wird. Es lässt sich in verschiedensten Anwendungsbereichen zwischen -20 °C und +60 °C einsetzen. Dabei ist die Spendezeit von 1 bis 12 Monaten frei wählbar. Über eine elektronisch gesteuerte chemische Reaktion wird der erforderliche Druck aufgebaut. Die Schmierstelle wird kontinuierlich über die gewählte Spendezeit mit frischem Schmierstoff versorgt. perma FLEX ist in den Größen 60 cm³ und 125 cm³ erhältlich.
Perma Schmierstoffgeber Universalfett
Stärken
- System wird komplett montiert geliefert und ist sofort einsatzbereit- Einfache Einstellung und Aktivierung am Drehschalter- Spendezeit von 1-12 in Monatsschritten regulierbar- Flexibler Einsatz in unterschiedlichen Temperaturbereichen- Ganzjähriger Einsatz im Freien möglich- Sichere und permanente Schmierung in Explosionszonen- Einsatzmöglichkeit in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit oder starker Staubentwicklung- Erhöhung der Arbeitssicherheit
Anwendungen
perma FLEX eignet sich zur Einzelpunktschmierung in vielfältigen Einsatzbereichen. Er erfüllt die Anforderungen gemäß IP 68 (Eindringen von Wasser / Verunreinigungen) und arbeitet zuverlässig bei besonders staubhaltigen und feuchten Umgebungsbedingungen. Weiterhin ist ein Einsatz bei unterschiedlichen Temperaturen - auch im Freien - möglich. Bei Bedarf kann die Spende unterbrochen werden. Die Spendezeit kann auch nach der Aktivierung verändert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 140 g |
|---|---|
| Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Betriebszeit | einstellbar |
| 58 mm | |
| 86,5 mm | |
| Zolltarifcode | 84798997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std