STAR LC-EINHEIT M120 SF03 perma STAR LC 120 mit perma High temp. grease SF03

Multipurpose grease

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Perma:100739
Rubix:120386
EAN:4061201004361
STAR LC-EINHEIT M120 SF03 perma STAR LC 120 mit perma High temp. grease SF03

Technische Zusammenfassung

Min. Einsatztemperatur-20 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Betriebszeit12 monate
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : STAR LC-EINHEIT M120 SF03 perma STAR LC 120 mit perma High temp. grease SF03


perma STAR LC
Perma STAR LC-Einheit befüllt mit PERMA SF03, einem vollsynthetischen Hochtemperaturfett mit einem Gebrauchstemperaturbereich zwischen -20 bis +220 Grad C. In hoch belasteten Rollenlagern sollten +180 Grad C Betriebstemperatur nicht dauerhaft überschritten werden. Es zeichnet sich besonders aus durch die gute Ölbindung, den hohen Tropfpunkt, den guten Verschleiß- und Korrosionsschutz und die hohe Wasserbeständigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht200 g
Min. Einsatztemperatur-20 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Betriebszeit12 monate
67 mm
107 mm
Zolltarifcode34039900
37,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,46 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std