MS9-LFR-G-D6-CUV-AG-BAR-AS Filter-Regelv.

MS9-LFR Filter-Regelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS9-LFR-G-D6-CUV-AG-BAR-AS
Rubix:1820610
Hersteller:564115
EAN:4052568211462
MS9-LFR-G-D6-CUV-AG-BAR-AS Filter-Regelv.

Produktdetails : MS9-LFR-G-D6-CUV-AG-BAR-AS Filter-Regelv.


Filter-Regelventil MS9-LFR-G-D6-CUV-AG-BAR-AS Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 5 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=9, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=mit Zubehör schließbar, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3540 g
Min. Betriebsdruck2 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Werkstoffaluminium-druckguss
Baugröße9
Filterfeinheit5 µm
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811005
339,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
404,04 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage