Referenzen
Festo:MS6-LFM-1/4-BRV
Rubix:441874
Hersteller:530514
EAN:4052568165000

Produktdetails : MS6-LFM-1/4-BRV Feinfilter
Feinfilter MS6-LFM-1/4-BRV 1 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=6, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=vollautomatisch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 688,71 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
| Filterfeinheit | 1 µm |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage