MS6-LFM-1/2-ARM-DA Feinstfilter

MS6-LFM Feinfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS6-LFM-1/2-ARM-DA
Rubix:442192
Hersteller:536871
EAN:4052568172053
MS6-LFM-1/2-ARM-DA Feinstfilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS6-LFM-1/2-ARM-DA Feinstfilter


Feinstfilter MS6-LFM-1/2-ARM-DA 0,01 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, mit Differenzdruckanzeige, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=6, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=manuell drehend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)320x90x100 mm
Bruttogewicht772 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Typparallel thread (g)
Volumenstrom900 l/min
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck20 bar
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
119,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage