Referenzen

Festo:MS6-LFM-1/2-ARM
Rubix:441636
Hersteller:529655
EAN:4052568164126
MS6-LFM-1/2-ARM Feinstfilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails :


Feinstfilter MS6-LFM-1/2-ARM 0,01 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=6, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=manuell drehend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)240x104x80 mm
Bruttogewicht722 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck20 bar
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
105,64 exkl. MwSt.
/ Stück
125,71 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen