Referenzen
Festo:MS6-LF-1/2-ERM-Z
Rubix:441597
Hersteller:529616
EAN:4052568085360

Produktdetails : MS6-LF-1/2-ERM-Z Filter
Filter MS6-LF-1/2-ERM-Z 40 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von rechts nach links. Baugröße=6, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 240x100x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 685 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/2 '' |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Volumenstrom | 4100 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage