MS6-LF-1/2-CUV-Z Filter

MS6-LF Filter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS6-LF-1/2-CUV-Z
Rubix:441595
Hersteller:529614
EAN:4052568164058
MS6-LF-1/2-CUV-Z Filter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS6-LF-1/2-CUV-Z Filter


Filter MS6-LF-1/2-CUV-Z 5 µm-Filter, Metallschale, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von rechts nach links. Baugröße=6, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm, Kondensatablass=vollautomatisch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1073 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Filterfeinheit5 µm
Volumenstrom3200 l/min
Min. Betriebsdruck2 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
115,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,22 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage