Referenzen
Festo:MS6-LF-1/2-CRM
Rubix:441588
Hersteller:529607
EAN:4052568085339

Produktdetails : MS6-LF-1/2-CRM Filter
Filter MS6-LF-1/2-CRM 5 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 720,9 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/2 '' |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Volumenstrom | 3200 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen