MS4-LFR-1/8-D6-CRV-AS Filter-Regelventil, Reihe MS
MS4-LFR Filter-Regelventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:MS4-LFR-1/8-D6-CRV-AS
Rubix:441429
Hersteller:529162
EAN:4052568163563

Produktdetails : MS4-LFR-1/8-D6-CRV-AS Filter-Regelventil, Reihe MS
Filter-Regelventil MS4-LFR-1/8-D6-CRV-AS Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 5 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Filter-Regelventil MS4-LFR-1/8-D6-CRV-AS Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 5 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 415 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Werkstoff | aluminium-druckguss |
| Volumenstrom | 900 l/min |
| Baugröße | 40 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Anschluss 1 | g1/8 |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage