MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS Filter-Regelventil, Reihe MS
MS4-LFR Filter-Regelventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS
Rubix:441419
Hersteller:529152
EAN:4052568084868

Produktdetails : MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS Filter-Regelventil, Reihe MS
Filter-Regelventil MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 5 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Filter-Regelventil MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 5 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 280x92x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 401,5 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | aluminium-druckguß |
| Volumenstrom | 1200 l/min |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Anschluss 1 | 1/4 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen