MS4-LF-1/8-CRV Filter

MS4-LF Filter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS4-LF-1/8-CRV
Rubix:441513
Hersteller:529405
EAN:4052568085001
MS4-LF-1/8-CRV Filter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/8 ''
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS4-LF-1/8-CRV Filter


Filter MS4-LF-1/8-CRV 5 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm, Kondensatablass=vollautomatisch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht253 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/8 ''
Filterfeinheit5 µm
Volumenstrom1000 l/min
Min. Betriebsdruck2 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
67,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,29 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage