MS4-LF-1/4-ERM-Z Filter

MS4-LF Filter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS4-LF-1/4-ERM-Z
Rubix:441508
Hersteller:529400
EAN:4052568084974
MS4-LF-1/4-ERM-Z Filter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Filterfeinheit40 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS4-LF-1/4-ERM-Z Filter


Filter MS4-LF-1/4-ERM-Z 40 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von rechts nach links. Baugröße=4, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm, Kondensatablass=manuell drehend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht262,8 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Filterfeinheit40 µm
Volumenstrom1700 l/min
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck14 bar
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
34,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,20 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage