MS12-LFM-A Druckluftaufbereitung, Reihe MS

MS12-LFM Filterpatrone

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS12-LFM-A
Rubix:442227
Hersteller:537146
EAN:4052568172213
MS12-LFM-A Druckluftaufbereitung, Reihe MS

Technische Zusammenfassung

Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS12-LFM-A Druckluftaufbereitung, Reihe MS


Feinstfilterpatrone MS12-LFM-A für Baureihe MS. Filterfeinheit 0,01µm. Baugröße=12, Baureihe=MS, Filterfeinheit=0,01 µm, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=425 g

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)415x78x103 mm
Bruttogewicht480 g
Filterfeinheit0,01 µm
Typcartouche microfiltrante ms12-lfm-a
Volumenstrom7000 l/min
Min. Betriebsdruck0,8 bar
Max. Betriebsdruck20 bar
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandGB
Zolltarifcode84213925
363,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
432,36 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage