TEROSON MS 930 GY 570ML FOLIENBEUTEL Silanmodifizierter Polymerkleb- und Dichtstoff Farbe: grau
MS Polymer, Kleb-Dichtstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Teroson:MS 930 GREY
Rubix:2108014
Hersteller:2268386

Dokumente
Produktdetails : TEROSON MS 930 GY 570ML FOLIENBEUTEL Silanmodifizierter Polymerkleb- und Dichtstoff Farbe: grau
TEROSON MS 930 ist ein weißer, grauer oder schwarzer, feuchtigkeitshärtender, thixotroper 1K-MS-Polymerkleb-/Dichtstoff. Er eignet sich für viele Anwendungen mit einer Vielzahl von Werkstoffen. Er vernetzt zu einem weichelastischen Produkt und erzielt hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit. Er erfüllt die Anforderungen der UL QMFZ2 für elektrische Sicherheit.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Typ | silikon |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 40 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen