Dichtstoffe Teroson MS 930 GY FC310ML, Fassungsvermögen: 310 ml
MS Polymer, Kleb-Dichtstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Teroson:MS 930 GY FC310ML
Rubix:1061053
Hersteller:281309

Dokumente
Produktdetails : TEROSON MS 930 GY 310ML FOLIENBEUTEL Silanmodifizierter Polymerkleb- und Dichtstoff Farbe: grau
TEROSON MS 930 ist ein weißer, grauer oder schwarzer, feuchtigkeitshärtender, thixotroper 1K-MS-Polymerkleb-/Dichtstoff. Er eignet sich für viele Anwendungen mit einer Vielzahl von Werkstoffen. Er vernetzt zu einem weichelastischen Produkt und erzielt hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit. Er erfüllt die Anforderungen der UL QMFZ2 für elektrische Sicherheit.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 310 ml |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Typ | silikon |
| Zolltarifcode | 32141010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std