MOLYKOTE G-N PLUS 0,25 KG GEB Montage- und Einlaufpaste MOS2
Montagepaste G-n Plus
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Molykote:G-n / 250g
Rubix:174754
Hersteller:23900235
EAN:5413278389206

Dokumente
Produktdetails : MOLYKOTE G-N PLUS 0,25 KG GEB Montage- und Einlaufpaste MOS2
Diese Montagepaste wurde für hochbelastete Metallverbindungen und extreme Einsatzbedingungen entwickelt. Sie bietet einen zuverlässigen Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Festfressen – selbst bei hohen Temperaturen oder langanhaltenden mechanischen Belastungen.
Eigenschaften:
Die Molykote G-N Plus Montagepaste basiert auf einem weißen Mineralöl und enthält feste Schmierstoffkomponenten wie Graphit sowie weitere leistungsstarke Additive. Sie bildet einen gleichmäßigen Schutzfilm, der Metall-auf-Metall-Kontakt wirksam verhindert und Reibung sowie Verschleiß selbst unter Hochdruckbedingungen deutlich reduziert. Dank ihrer hohen Temperaturbeständigkeit behält sie auch bei intensiver Hitze ihre Schmierleistung. Die Paste lässt sich leicht auf metallische Oberflächen auftragen, gewährleistet hervorragende Haftung und überzeugt durch hohe chemische Stabilität – ideal für vielfältige Metallsubstrate und industrielle Anwendungen.
Spezifikationen:
• Erscheinungsbild: homogene, graue Paste
• Chemische Basis: weißes Mineralöl, feste Schmierstoffe (Graphit, Calciumdihydroxid)
• Relative Dichte: 1,35 bei 20 °C
• Flammpunkt: > 200 °C (geschlossenes Tiegelverfahren)
• Temperaturbereich: –25 °C bis +450 °C (Spitzentemperatur im trockenen Schmierfilm)
• Druckbeständigkeit: ausgezeichnet, für stark beanspruchte Verbindungen
• Materialverträglichkeit: Metalle, legierte Stähle, reibbeanspruchte Komponenten
• Wasserlöslichkeit: keine
• Geruch: neutral
• Lieferformen: verschiedene Gebinde verfügbar
Normen:
Die Montagepaste erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS) sowie der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 bezüglich chemischer Sicherheit und Stoffdokumentation. Zudem entspricht sie der Richtlinie 2008/98/EG zur Handhabung gefährlicher Abfälle. Für den Transport ist sie gemäß ADR/RID, IMDG und IATA nicht als Gefahrgut eingestuft.
Eigenschaften:
Die Molykote G-N Plus Montagepaste basiert auf einem weißen Mineralöl und enthält feste Schmierstoffkomponenten wie Graphit sowie weitere leistungsstarke Additive. Sie bildet einen gleichmäßigen Schutzfilm, der Metall-auf-Metall-Kontakt wirksam verhindert und Reibung sowie Verschleiß selbst unter Hochdruckbedingungen deutlich reduziert. Dank ihrer hohen Temperaturbeständigkeit behält sie auch bei intensiver Hitze ihre Schmierleistung. Die Paste lässt sich leicht auf metallische Oberflächen auftragen, gewährleistet hervorragende Haftung und überzeugt durch hohe chemische Stabilität – ideal für vielfältige Metallsubstrate und industrielle Anwendungen.
Spezifikationen:
• Erscheinungsbild: homogene, graue Paste
• Chemische Basis: weißes Mineralöl, feste Schmierstoffe (Graphit, Calciumdihydroxid)
• Relative Dichte: 1,35 bei 20 °C
• Flammpunkt: > 200 °C (geschlossenes Tiegelverfahren)
• Temperaturbereich: –25 °C bis +450 °C (Spitzentemperatur im trockenen Schmierfilm)
• Druckbeständigkeit: ausgezeichnet, für stark beanspruchte Verbindungen
• Materialverträglichkeit: Metalle, legierte Stähle, reibbeanspruchte Komponenten
• Wasserlöslichkeit: keine
• Geruch: neutral
• Lieferformen: verschiedene Gebinde verfügbar
Normen:
Die Montagepaste erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS) sowie der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 bezüglich chemischer Sicherheit und Stoffdokumentation. Zudem entspricht sie der Richtlinie 2008/98/EG zur Handhabung gefährlicher Abfälle. Für den Transport ist sie gemäß ADR/RID, IMDG und IATA nicht als Gefahrgut eingestuft.
Stärken
• Hervorragender Schutz vor Festfressen und Verschleiß: Minimiert Reibung und verhindert Schäden bei Montage und Demontage
• Exzellente Temperaturbeständigkeit: Stabil bis 450 °C und damit ideal für anspruchsvolle thermische Einsatzbereiche
• Sehr gute Haftung auf Metallflächen: Der feste Schmierfilm bleibt auch bei Vibrationen oder Stoßbelastungen erhalten
• Lange Standzeit: Reduziert Wartungsaufwand und verlängert die Lebensdauer von Bauteilen
• Breites Einsatzspektrum: Für zahlreiche Metallarten und industrielle Systeme geeignet – von der allgemeinen Mechanik bis zur schweren Instandhaltung
• Exzellente Temperaturbeständigkeit: Stabil bis 450 °C und damit ideal für anspruchsvolle thermische Einsatzbereiche
• Sehr gute Haftung auf Metallflächen: Der feste Schmierfilm bleibt auch bei Vibrationen oder Stoßbelastungen erhalten
• Lange Standzeit: Reduziert Wartungsaufwand und verlängert die Lebensdauer von Bauteilen
• Breites Einsatzspektrum: Für zahlreiche Metallarten und industrielle Systeme geeignet – von der allgemeinen Mechanik bis zur schweren Instandhaltung
Anwendungen
Molykote G-N Plus eignet sich optimal zur Schmierung von Komponenten, die hohen Belastungen oder langanhaltenden statischen Verbindungen ausgesetzt sind. Empfohlen für:
• Hochbeanspruchte Schraubverbindungen in korrosiven oder mechanisch anspruchsvollen Umgebungen
• Achsen, Bolzen, Stifte und Gewinde bei häufigen Montagen
• Edelstahlbauteile, bei denen Festfressen verhindert werden muss
• Getriebe, Führungen, Gelenke und andere metallische Kontaktflächen, bei denen trockene Schmierstoffe nicht ausreichen
• Anwendungen in der industriellen Instandhaltung, Produktion, chemischen Industrie sowie in wärmeexponierten Maschinen und Anlagen
• Auch für vormontierte Bauteile geeignet, die länger eingelagert werden, da die Paste einen wirksamen Schutz vor Korrosion und Oxidation bietet
• Hochbeanspruchte Schraubverbindungen in korrosiven oder mechanisch anspruchsvollen Umgebungen
• Achsen, Bolzen, Stifte und Gewinde bei häufigen Montagen
• Edelstahlbauteile, bei denen Festfressen verhindert werden muss
• Getriebe, Führungen, Gelenke und andere metallische Kontaktflächen, bei denen trockene Schmierstoffe nicht ausreichen
• Anwendungen in der industriellen Instandhaltung, Produktion, chemischen Industrie sowie in wärmeexponierten Maschinen und Anlagen
• Auch für vormontierte Bauteile geeignet, die länger eingelagert werden, da die Paste einen wirksamen Schutz vor Korrosion und Oxidation bietet
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 250 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Verpackungsmenge | rohr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std