Referenzen
OKS:265 1KG
Rubix:67189
Hersteller:1105950443
EAN:4038127201310



Dokumente
Produktdetails : OKS 265 1KG OKS 265 Spannfutterpaste 1KG Dose
OKS 265 Spannfutterpaste. Für Gleitflächen, die hohen Drücken, Vibrationen und Stoßbelastungen ausgesetzt sind. Optimaler Reibwert für hohe Spannkräfte. Beständig gegen Wasser und Kühlschmierstoffe. Verhindert Passungsrost. Speziell für Spannfutter an Werkzeugmaschinen. Anwendungsgebiete: Spannfutter, Spindel, Hebel, Keilwellen, Einsatzgebiet: Für Gleitflächen, die hohen Drücken, Vibrationen und Stoßbelastungen ausgesetzt sind. Optimaler Reibwert für hohe Spannkräfte. Beständig gegen Wasser und Kühlschmierstoffe. Verhindert Passungsrost. Speziell für Spannfutter an Werkzeugmaschinen. Eigenschaften / Freigaben: Wassereinfluss, Chemikalieneinfluss, Druckbelastung. Zusammensetzung: hellfarben, weiße Festschmierstoffe, Haftadditive, Syntheseöl, Lithiumseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -45°C bis +150°C, Press-Fit: nicht zutreffend, VKA-Test (Schweißkraft): 4.200 N, Gewindereibung: u = 0,10.
Für Gleitflächen, die hohen Drücken, Vibrationen und Stoßbelastungen ausgesetzt sind. Optimaler Reibwert für hohe Spannkräfte. Beständig gegen Wasser und Kühlschmierstoffe. Verhindert Passungsrost. Speziell für Spannfutter an Werkzeugmaschinen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 1000 g |
| Verpackungsmenge | dose |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std