OKS 235 5KG OKS 235 Aluminiumpaste, Anti-Seize-Paste 5KG Hobbock
OKS 235
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:235 5KG
Rubix:121519
Hersteller:1105840422
EAN:4038127200597

Dokumente
Produktdetails : OKS 235 5KG OKS 235 Aluminiumpaste, Anti-Seize-Paste 5KG Hobbock
OKS 235 Aluminiumpaste Anti-Seize-Paste. Zur Montage von Schraub- und Bolzenverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Verhindert Festbrennen oder -rosten. Vermeidet Festfressen. Schmier- und Trennpaste. Anwendungsgebiete: Gewindeverbindungen, Spindeln, Bremsen. Einsatzgebiet: Zur Montage von Schraub- und Bolzenverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Verhindert Festbrennen oder -rosten. Vermeidet Festfressen. Schmier- und Trennpaste. Eigenschaften / Freigaben: Hohe Temperaturen. Zusammensetzung: metallisch silber, Aluminiumpulver, andere Festschmierstoffe, Syntheseöl, anorganischer Verdicker. Technische Daten: Einsatztemp.: -40°C bis +1.100°C, Press-Fit: n.a., VKA-Test (Schweißkraft): n.a., Gewindereibung (M10/8.8): u = 0,12.
Zur Montage von Schraub- und Bolzenverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Verhindert Festbrennen oder -rosten. Vermeidet Festfressen. Schmier- und Trennpaste
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5000 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 5000 g |
| Farbe | grau |
| Verpackungsmenge | eimer |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
536,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
638,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort