OKS 250 250GRAMM OKS 250 Weiße Allroundpaste, metallfrei 250g Pi.-Dose
OKS 250
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:250 250G
Rubix:67171
Hersteller:1105890439
EAN:4038127200962



Dokumente
Produktdetails : OKS 250 250GRAMM OKS 250 Weiße Allroundpaste, metallfrei 250g Pi.-Dose
OKS 250 Weiße Allroundpaste metallfrei. Für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt sind. Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Metallfrei. Sehr guter Korrosionsschutz. Universelle Hochtemperaturpaste. Für Edelstahlverbindungen. Anwendungsgebiete: Gewindeverbindungen, Bremsen, Keilwellen, Gleitlager, Gelenklager, Pressverbindungen, Gleitführungen, Hebel. Einsatzgebiet: Für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt sind. Optimales Verhältnis von Anzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Metallfrei. Sehr guter Korrosionsschutz. Universelle Hochtemperaturpaste. Für Edelstahlverbindungen. Eigenschaften / Freigaben: Hohe Temperaturen, Druckbelastung, Korrosionsschutz, Arbeitsplatzfreundlich, Wassereinfluss. Zusammensetzung: weiß, Weiße Festschmierstoffe, Mox-Active, Syntheseöl, Polyharnstoff. Technische Daten: Einsatztemp.: -40°C bis +200°C/+1.400°C, Press-Fit: u = 0,08, kein Rattern, VKA-Test (Schweißkraft): 4.000 N, Gewindereibung (M10/8.8): u = 0,12.
Für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt sind. Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Metallfrei. Sehr guter Korrosionsschutz. Universelle Hochtemperaturpaste. Für Edelstahlverbindungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 250 g |
| Farbe | gelb |
| Verpackungsmenge | schachtel |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std