MOLYKOTE U-N PASTE EC 1 KG GEB Hochtemperatur-Montage- und Einlaufpaste
Molykote Montagepaste UN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Molykote:U-n / 1kg
Rubix:497718
Hersteller:23900433
EAN:5413278390509

Dokumente
Produktdetails : MOLYKOTE U-N PASTE EC 1 KG GEB Hochtemperatur-Montage- und Einlaufpaste
Montage- und Fügepaste, Reduziert Reibung und Verschleiß, Hohe Belastbarkeit, Niedriger Reibungskoeffizient, Kompatibel mit den meisten Elastomeren und Kunststoffen. PAG-Öl / Lithiumseife / Festschmierstoffe / Schwarz / Last = 3800 N / Temperaturbereich -40°C bis +200°C bis +450°C in Trockenschmierung.
Anwendungen
Montage, Läppen, Dauerschmierung von Bauteilen bei hohen Temperaturen, Trockenschmierung von langsam laufenden Lagern, Gleitbänder, Dichtungen, die hohen Temperaturen (über +200 °C) ausgesetzt sind, Mechanische Organe, die Materialien enthalten, die nicht mit Mineralölen kompatibel sind.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 1000 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Verpackungsmenge | schachtel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.161,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
1.381,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen