OKS 250 1KG OKS 250 Weiße Allroundpaste, metallfrei 1KG Dose
OKS 250
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:250 1KG
Rubix:67169
Hersteller:1105890445
EAN:4038127200979



Dokumente
Produktdetails : OKS 250 1KG OKS 250 Weiße Allroundpaste, metallfrei 1KG Dose
OKS 250 Weiße Allroundpaste metallfrei. Für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt sind. Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Metallfrei. Sehr guter Korrosionsschutz. Universelle Hochtemperaturpaste. Für Edelstahlverbindungen. Anwendungsgebiete: Gewindeverbindungen, Bremsen, Keilwellen, Gleitlager, Gelenklager, Pressverbindungen, Gleitführungen, Hebel. Einsatzgebiet: Für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt sind. Optimales Verhältnis von Anzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Metallfrei. Sehr guter Korrosionsschutz. Universelle Hochtemperaturpaste. Für Edelstahlverbindungen. Eigenschaften / Freigaben: Hohe Temperaturen, Druckbelastung, Korrosionsschutz, Arbeitsplatzfreundlich, Wassereinfluss. Zusammensetzung: weiß, Weiße Festschmierstoffe, Mox-Active, Syntheseöl, Polyharnstoff. Technische Daten: Einsatztemp.: -40°C bis +200°C/+1.400°C, Press-Fit: u = 0,08, kein Rattern, VKA-Test (Schweißkraft): 4.000 N, Gewindereibung (M10/8.8): u = 0,12.
Für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt sind. Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Metallfrei. Sehr guter Korrosionsschutz. Universelle Hochtemperaturpaste. Für Edelstahlverbindungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 1000 g |
| Farbe | gelb |
| Verpackungsmenge | dose |
| Zolltarifcode | 34031990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std