OKS 280 5KG OKS 280 Weiße Hochtemperaturpaste 5KG Hobbock
OKS 280
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:280 5KG
Rubix:121545
Hersteller:1106000422
EAN:4038127201525

Dokumente
Produktdetails : OKS 280 5KG OKS 280 Weiße Hochtemperaturpaste 5KG Hobbock
OKS 280 Weiße Hochtemperaturpaste. Trennpaste für Warmformungsvorgänge. Schmierpaste für temperaturbeanspruchte Gleitflächen. Gute Trennwirkung durch optimale Festschmierstoffkombination. Verhindert Aufkohlen von Werkzeugen und Werkstücken. Verlängert Werkzeugstandzeiten. Anwendungsgebiete: Umformung, Gewindeverbindungen, Einsatzgebiet: Trennpaste für Warmformungsvorgänge. Schmierpaste für temperaturbeanspruchte Gleitflächen. Gute Trennwirkung durch optimale Festschmierstoffkombination. Verhindert Aufkohlen von Werkzeugen und Werkstücken. Verlängert Werkzeugstandzeiten. Eigenschaften / Freigaben: Hohe Temperaturen. Zusammensetzung: weiß, weiße Festschmierstoffe, Mineralöl, Lithiumseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -15°C bis +1.150°C, Press-Fit: n.a., VKA-Test (Schweißkraft): 2.400 N, Gewindereibung: u = 0,09.
Trennpaste für Warmformungsvorgänge. Schmierpaste für temperaturbeanspruchte Gleitflächen. Gute Trennwirkung durch optimale Festschmierstoffkombination. Verhindert Aufkohlen von Werkzeugen und Werkstücken. Verlängert Werkzeugstandzeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5000 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 5000 g |
| Farbe | weiß |
| Verpackungsmenge | eimer |
| Zolltarifcode | 34031990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
400,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
476,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort