OKS 217 5KG OKS 217 Hochtemperaturpaste, hochrein 5KG Hobbock
OKS 217
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:217 5KG
Rubix:121511
Hersteller:1105810422
EAN:4038127201976

Dokumente
Produktdetails : OKS 217 5KG OKS 217 Hochtemperaturpaste, hochrein 5KG Hobbock
OKS 217 Hochtemperaturpaste hochrein. Montageschmierung von Schraubverbindungen aus hochfestem Stahl, bei hohen Temperaturen in aggressiver Umgebung. Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Kein Festfressen und -rosten. Keine Reaktion mit Metallen. Einsatz in der chemischen Industrie. Anwendungsgebiete: Gewindeverbindungen, Gelenklager, Dichtungen, Armaturen, Pressverbindungen. Einsatzgebiet: Montageschmierung von Schraubverbindungen aus hochfestem Stahl, bei hohen Temperaturen in aggressiver Umgebung. Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Kein Festfressen und -rosten. Keine Reaktion mit Metallen. Einsatz in der chemischen Industrie. Eigenschaften / Freigaben: Hohe Temperaturen, Druckbelastung. Zusammensetzung: grau-schwarz, teilsynthetisches Öl. Technische Daten: Einsatztemp.: -40°C bis +1.400°C, Press-Fit: u = 0,11, Rattern ab 4.000 N, VKA-Test (Schweißkraft): 4.400 N, Gewindereibung (M10/8.8): u = 0,10.
Montageschmierung von Schraubverbindungen aus hochfestem Stahl, bei hohen Temperaturen in aggressiver Umgebung. Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Kein Festfressen und rosten. Keine Reaktion mit Metallen. Einsatz in der chemischen Industrie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5000 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 5000 g |
| Farbe | schwarz |
| Verpackungsmenge | eimer |
| Zolltarifcode | 34031990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
453,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
539,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort