OKS 250 80ML OKS 250 Weiße Allroundpaste, metallfrei 80ML Tube
OKS 250
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:250 80ML
Rubix:1172322
Hersteller:1105890414
EAN:4038127407712



Dokumente
Produktdetails : OKS 250 80ML OKS 250 Weiße Allroundpaste, metallfrei 80ML Tube
OKS 250 Weiße Allroundpaste metallfrei. Für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt sind. Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Metallfrei. Sehr guter Korrosionsschutz. Universelle Hochtemperaturpaste. Für Edelstahlverbindungen. Anwendungsgebiete: Gewindeverbindungen, Bremsen, Keilwellen, Gleitlager, Gelenklager, Pressverbindungen, Gleitführungen, Hebel. Einsatzgebiet: Für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt sind. Optimales Verhältnis von Anzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Metallfrei. Sehr guter Korrosionsschutz. Universelle Hochtemperaturpaste. Für Edelstahlverbindungen. Eigenschaften / Freigaben: Hohe Temperaturen, Druckbelastung, Korrosionsschutz, Arbeitsplatzfreundlich, Wassereinfluss. Zusammensetzung: weiß, Weiße Festschmierstoffe, Mox-Active, Syntheseöl, Polyharnstoff. Technische Daten: Einsatztemp.: -40°C bis +200°C/+1.400°C, Press-Fit: u = 0,08, kein Rattern, VKA-Test (Schweißkraft): 4.000 N, Gewindereibung (M10/8.8): u = 0,12.
Paste Universal weiss OKS
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 80 g |
| Farbe | gelb |
| Verpackungsmenge | rohr |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std