ULTRANE 550 6 Montagehandschuh Ultrane 550 weiß Gr. 6
Montagehandschuh Ultrane 550 weiß
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
MAPA:550-6
Rubix:1687419
Hersteller:34550536
EAN:3245425504468


Technische Zusammenfassung
| Größe | 6 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Dokumente
Produktdetails : ULTRANE 550 6 Montagehandschuh Ultrane 550 weiß Gr. 6
Die Mapa Ultrane 550 sind hochwertige Schutzhandschuhe für präzise Handhabungsarbeiten und feinmechanische Montageprozesse. Die Polyurethan-Beschichtung in Kombination mit einem nahtlosen Strickträger sorgt für ein ausgeprägtes „Second-Skin“-Gefühl und ermöglicht maximale Fingerfertigkeit bei anspruchsvollen Tätigkeiten.
Eigenschaften:
Die Ultrane 550 Montagehandschuhe sind speziell für Anwendungen konzipiert, die höchste Präzision erfordern. Die dünne Materialstruktur gewährleistet exzellente Tastempfindlichkeit und optimale Kontrolle beim Handling von Kleinteilen oder elektronischen Komponenten. Der nahtlose Strickträger erhöht den Tragekomfort bei längeren Einsatzzeiten, während die atmungsaktive Polyurethan-Struktur die Schweißableitung unterstützt.
Die silikonfreie Ausführung reduziert das Risiko von Rückständen oder Oberflächenfehlern vor Lackierprozessen, insbesondere bei Materialien wie Blech oder Glas. Die robuste Konstruktion bietet zudem eine hohe Abriebfestigkeit für eine verlängerte Lebensdauer. Die Schutzhandschuhe sind frei von gesundheitsschädlichen Substanzen zertifiziert. Die Verpackung enthält recycelte Materialien und ist für den Einsatz in automatischen Ausgabesystemen geeignet.
Spezifikationen:
• Beschichtung: Polyurethan
• Trägermaterial: nahtlos gestrickt
• Ausführung: atmungsaktiver Handrücken
• Gauge: 13
• Stulpe: Strickbund
• Farbe: Weiß
• Größen: 5, 6, 7, 8, 9, 10
• Fingerfertigkeit: 5/5
• Oberflächenwiderstand nach EN 1149-1 (Handfläche bei 25 % RH): 2,4E+11 Ω
• Vertikaler Widerstand nach EN 1149-2 (Handfläche bei 25 % RH): 7,4E+9 Ω
• Verpackungseinheit: 1 Paar pro Beutel, 10 Paare pro Beutel, 100 Paare pro Karton
Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425 – Anforderungen an Design und Inverkehrbringen von persönlicher Schutzausrüstung (PSA), CE-Kennzeichnung, Kategorie II
• EN ISO 21420 – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe (Ergonomie, Sicherheit, Komfort)
• EN 388 – 4131X – Schutz gegen mechanische Risiken (Abrieb, Schnitt, Weiterreißen, Durchstich)
• OEKO-TEX® STANDARD 100 – Nachweis der Schadstofffreiheit für hautverträgliche Materialien
Eigenschaften:
Die Ultrane 550 Montagehandschuhe sind speziell für Anwendungen konzipiert, die höchste Präzision erfordern. Die dünne Materialstruktur gewährleistet exzellente Tastempfindlichkeit und optimale Kontrolle beim Handling von Kleinteilen oder elektronischen Komponenten. Der nahtlose Strickträger erhöht den Tragekomfort bei längeren Einsatzzeiten, während die atmungsaktive Polyurethan-Struktur die Schweißableitung unterstützt.
Die silikonfreie Ausführung reduziert das Risiko von Rückständen oder Oberflächenfehlern vor Lackierprozessen, insbesondere bei Materialien wie Blech oder Glas. Die robuste Konstruktion bietet zudem eine hohe Abriebfestigkeit für eine verlängerte Lebensdauer. Die Schutzhandschuhe sind frei von gesundheitsschädlichen Substanzen zertifiziert. Die Verpackung enthält recycelte Materialien und ist für den Einsatz in automatischen Ausgabesystemen geeignet.
Spezifikationen:
• Beschichtung: Polyurethan
• Trägermaterial: nahtlos gestrickt
• Ausführung: atmungsaktiver Handrücken
• Gauge: 13
• Stulpe: Strickbund
• Farbe: Weiß
• Größen: 5, 6, 7, 8, 9, 10
• Fingerfertigkeit: 5/5
• Oberflächenwiderstand nach EN 1149-1 (Handfläche bei 25 % RH): 2,4E+11 Ω
• Vertikaler Widerstand nach EN 1149-2 (Handfläche bei 25 % RH): 7,4E+9 Ω
• Verpackungseinheit: 1 Paar pro Beutel, 10 Paare pro Beutel, 100 Paare pro Karton
Normen:
• Verordnung (EU) 2016/425 – Anforderungen an Design und Inverkehrbringen von persönlicher Schutzausrüstung (PSA), CE-Kennzeichnung, Kategorie II
• EN ISO 21420 – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe (Ergonomie, Sicherheit, Komfort)
• EN 388 – 4131X – Schutz gegen mechanische Risiken (Abrieb, Schnitt, Weiterreißen, Durchstich)
• OEKO-TEX® STANDARD 100 – Nachweis der Schadstofffreiheit für hautverträgliche Materialien
Stärken
• Hervorragende Fingerfertigkeit für präzise Montage- und Feinarbeiten
• Hoher Tragekomfort durch nahtlosen Strickträger und atmungsaktive PU-Beschichtung
• Geeignet für automatische Ausgabesysteme zur effizienten PSA-Verwaltung
• Verpackung mit 30 % recyceltem Material zur Reduzierung von Kunststoffabfällen
• Hoher Tragekomfort durch nahtlosen Strickträger und atmungsaktive PU-Beschichtung
• Geeignet für automatische Ausgabesysteme zur effizienten PSA-Verwaltung
• Verpackung mit 30 % recyceltem Material zur Reduzierung von Kunststoffabfällen
Anwendungen
Die Mapa Ultrane 550 Schutzhandschuhe sind ideal für industrielle Anwendungen, bei denen Präzision und hohe Sensibilität erforderlich sind. Sie eignen sich insbesondere für das Handling kleiner Bauteile, feine Montagearbeiten und Sortierprozesse in verschiedenen Branchen:
• Maschinenbau und Automobilindustrie: Feinmontage, Handhabung von Kleinteilen und Schrauben
• Elektronikindustrie: Bestückung von Bauteilen (Displays, LEDs), Antennenmontage, Handling von Mikroprozessoren
• Kosmetik- und Pharmaindustrie: Präzise Verarbeitung bei der Herstellung und Abfüllung empfindlicher Produkte
• Maschinenbau und Automobilindustrie: Feinmontage, Handhabung von Kleinteilen und Schrauben
• Elektronikindustrie: Bestückung von Bauteilen (Displays, LEDs), Antennenmontage, Handling von Mikroprozessoren
• Kosmetik- und Pharmaindustrie: Präzise Verarbeitung bei der Herstellung und Abfüllung empfindlicher Produkte
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 6 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | textil |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Werkstoff | nahtloses stricktrikot |
| Zolltarifcode | 61161080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Paar
151,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std