MONTAGEHANDSCHUH ULTRANE 526 11 PP502400011, Nitril, Grip Proof Beschicht, Vollbeschicht.
Montagehandschuh Ultrane 526
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:526-11
Rubix:1781803
Hersteller:34526031
EAN:3245425264119


Technische Zusammenfassung
| Größe | 11 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Produktdetails : MONTAGEHANDSCHUH ULTRANE 526 11 PP502400011, Nitril, Grip Proof Beschicht, Vollbeschicht.
Für ölhaltige Arbeitsumgebungen entwickelt, vereinen die MAPA Ultrane 526 Schutzhandschuhe höchste Fingerfertigkeit mit einer zuverlässigen Barriere gegen Öle.
Eigenschaften:
Die Ultrane 526 zeichnen sich durch ihre vollflächige Grip & Proof-Nitrilbeschichtung aus, die eine hervorragende Flüssigkeitsbeständigkeit bietet und selbst auf öligen Oberflächen einen sicheren Griff gewährleistet. Das nahtlose Strickträgermaterial passt sich ergonomisch der Handform an, sorgt für maximale Bewegungsfreiheit und reduziert Muskelermüdung bei längeren Einsätzen. Die silikonfreie Ausführung verhindert eine Kontamination empfindlicher Oberflächen vor Lackierarbeiten, beispielsweise bei Glas oder Blechen. Zudem sind die Handschuhe bis zu drei Mal bei 40 °C waschbar, was ihre Lebensdauer verlängert und Abfall reduziert.
Spezifikationen:
• Beschichtung: Nitril Grip & Proof
• Außenseite: Vollbeschichtung
• Innenseite: Nahtloser Strickträger
• Strickstärke: 13 Gauge
• Länge: 23–27 cm (je nach Größe)
• Stulpe: Strickbund
• Waschbar: bis zu 3 Wäschen bei 40 °C
Normen:
• CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und gehören zur Kategorie III
• EN 388 + A1: 4121A (Schnitt- und Abriebfestigkeit)
• EN 407: Leistungsstufe X1XXXX (Kontaktwärmebeständigkeit bis 100 °C)
• EN ISO 21420: maximale Fingerfertigkeit (5/5)
• ISO 18889: Schutz vor Pflanzenschutzmitteln
• REACH-Verordnung: frei von besonders besorgniserregenden Stoffen
Markeninformationen:
MAPA Professionnel, gegründet in Frankreich, ist einer der führenden Hersteller von Arbeitsschutzhandschuhen für die Industrie. Mit über 45 Jahren Erfahrung entwickelt MAPA Produkte, die Sicherheit, Komfort und Leistungsfähigkeit optimal verbinden. Die Marke investiert kontinuierlich in Forschung und Innovation, insbesondere in den Bereichen Hautschutz, Ergonomie und Nachhaltigkeit. Mit einer Präsenz in über 60 Ländern bietet MAPA branchenspezifische Lösungen für die mechanische Industrie, Lebensmittelverarbeitung, Instandhaltung, Chemie und weitere Industriezweige.
Eigenschaften:
Die Ultrane 526 zeichnen sich durch ihre vollflächige Grip & Proof-Nitrilbeschichtung aus, die eine hervorragende Flüssigkeitsbeständigkeit bietet und selbst auf öligen Oberflächen einen sicheren Griff gewährleistet. Das nahtlose Strickträgermaterial passt sich ergonomisch der Handform an, sorgt für maximale Bewegungsfreiheit und reduziert Muskelermüdung bei längeren Einsätzen. Die silikonfreie Ausführung verhindert eine Kontamination empfindlicher Oberflächen vor Lackierarbeiten, beispielsweise bei Glas oder Blechen. Zudem sind die Handschuhe bis zu drei Mal bei 40 °C waschbar, was ihre Lebensdauer verlängert und Abfall reduziert.
Spezifikationen:
• Beschichtung: Nitril Grip & Proof
• Außenseite: Vollbeschichtung
• Innenseite: Nahtloser Strickträger
• Strickstärke: 13 Gauge
• Länge: 23–27 cm (je nach Größe)
• Stulpe: Strickbund
• Waschbar: bis zu 3 Wäschen bei 40 °C
Normen:
• CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und gehören zur Kategorie III
• EN 388 + A1: 4121A (Schnitt- und Abriebfestigkeit)
• EN 407: Leistungsstufe X1XXXX (Kontaktwärmebeständigkeit bis 100 °C)
• EN ISO 21420: maximale Fingerfertigkeit (5/5)
• ISO 18889: Schutz vor Pflanzenschutzmitteln
• REACH-Verordnung: frei von besonders besorgniserregenden Stoffen
Markeninformationen:
MAPA Professionnel, gegründet in Frankreich, ist einer der führenden Hersteller von Arbeitsschutzhandschuhen für die Industrie. Mit über 45 Jahren Erfahrung entwickelt MAPA Produkte, die Sicherheit, Komfort und Leistungsfähigkeit optimal verbinden. Die Marke investiert kontinuierlich in Forschung und Innovation, insbesondere in den Bereichen Hautschutz, Ergonomie und Nachhaltigkeit. Mit einer Präsenz in über 60 Ländern bietet MAPA branchenspezifische Lösungen für die mechanische Industrie, Lebensmittelverarbeitung, Instandhaltung, Chemie und weitere Industriezweige.
Stärken
• Sicherer Griff bei Öl und Flüssigkeiten dank Grip & Proof-Technologie
• Höchste Fingerfertigkeit durch nahtloses Strickmaterial
• Langlebigkeit durch hohe Abriebfestigkeit und Waschbarkeit ohne Leistungsverlust
• Höchste Fingerfertigkeit durch nahtloses Strickmaterial
• Langlebigkeit durch hohe Abriebfestigkeit und Waschbarkeit ohne Leistungsverlust
Anwendungen
Ideal für Arbeiten in öligen oder feuchten Umgebungen. Besonders geeignet für die Handhabung von geölten Maschinenteilen, das Sortieren kleiner scharfkantiger Bauteile, Bearbeitungen mit Kühlschmierstoffen sowie für Wartungsarbeiten im Maschinenbau. Auch im Automobilsektor bewährt, insbesondere bei der Montage von öligen Bauteilen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 11 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | nitril |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Werkstoff | nahtloses stricktrikot |
| Zolltarifcode | 61161020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,96 € exkl. MwSt.
/ Paar
5,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std