MONTAGEHANDSCHUH POLYTRIL TOP GRÖSSE 10 PP503200010

Montagehandschuh Polytril Top

Siehe technische Informationen

Referenzen

Honeywell:2232236-10
Rubix:2712145
EAN:3603835705903
MONTAGEHANDSCHUH POLYTRIL TOP GRÖSSE 10 PP503200010
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe10
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MONTAGEHANDSCHUH POLYTRIL TOP GRÖSSE 10 PP503200010


Die Honeywell Polytril Top Handschuhe schützen zuverlässig bei Handhabungsarbeiten in öligen, fettigen oder feuchten Umgebungen. Für schwere industrielle Einsätze entwickelt, bieten sie eine sichere Griffkontrolle und erhalten gleichzeitig die notwendige Fingerfertigkeit – sowohl im Werkstattbetrieb als auch auf Baustellen.

Eigenschaften:
Das Polyamid-Strickgewebe passt sich ergonomisch der Hand an und unterstützt eine hohe taktile Sensibilität. Die schwarze Nitrilbeschichtung umschließt die Hand vollständig und wirkt als wirksame Barriere gegen Öl und Feuchtigkeit. Die glatte Oberfläche sorgt für einen rutschfesten Griff an Bauteilen und Werkzeugen. Der elastische Strickbund hält den Handschuh stabil am Handgelenk. Der atmungsaktive Handrücken reduziert Wärmeentwicklung und Schweißbildung. Die schwarze Farbgebung verdeckt Verschmutzungen zwischen den Reinigungsintervallen.

Spezifikationen:
• Länge: 25 cm
• Strickstärke: 13 Gauge
• Aufbau: nahtloser Strickhandschuh, elastischer Bund
• Farbe: Schwarz

Normen:
• EN 420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388 (4121): Schutz gegen mechanische Risiken (4 = Abriebfestigkeit, 1 = Schnittfestigkeit, 2 = Weiterreißfestigkeit, 1 = Durchstichfestigkeit)
• ISO 9001 / 2000: Qualitätsmanagementsystem für die Produktion
• CE-Konformitätszertifikat: 0075/797/162/05/07/0190

Stärken

• Vollständige Nitrilbeschichtung für starken Schutz vor Öl und Feuchtigkeit
• Hohe Abriebfestigkeit für längere Standzeiten
• Sicherer Grip in fettigen und öligen Bereichen
• Gute Fingerfertigkeit und präzise Rückmeldung für Feinarbeiten
• Atmungsaktiver Handrücken zur Reduzierung von Schweiß

Anwendungen

• Handhabung von Komponenten in öligen oder fettigen Arbeitsumgebungen
• Außeneinsätze unter feuchten Witterungsbedingungen
• Montage- und Assemblierarbeiten in der mechanischen und automobilen Industrie
• Bau- und Baustelleneinsätze
• Tätigkeiten in metallverarbeitenden Betrieben
• Logistik- und Transportaufgaben mit hohem Anspruch an Griffsicherheit
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe10
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialpolyamid
Schutzklassenein
Nutzungsumgebungölig oder fettig
47,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Paar
56,53 € inkl. MwSt.

Größe